曜日別特売
モノタロウ

LED電球 広配光タイプ 60W相当

LED電球 広配光タイプ 60W相当 - モノタロウ

配光角が220°の広配光タイプです。

用途
屋内の照明に
仕様
非調光タイプ
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
寸法(mm)
Φ52×98
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
5~40
電圧(V)
AC100
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
使用場所
屋内用
配光角度(°)
220
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED電球
内容量
1個
注意
※下記の器具には使用できません。
・調光機能のついた器具や回路(100%点灯でも使用不可)
・リモコンのついた電球器具や回路
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具
・断熱材施工器具
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815783LDA8L-G-6MO27.9電球色
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする