タジマツール(TJMデザイン)
清涼ファン風雅ボディエアパット黒/緑 F
作業着の中に着て風を通すベスト。
用途
風雅ボディサスペンダー・ハーネス用エアパッド
トラスコ品番
819-3367
サイズ
フリー
胸囲(cm)
90~118
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
39
内容量
1個
注意
※ブレスエアー(R)は東洋紡株式会社の登録商標です。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856776
FB-AP16BGF
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください