タジマツール(TJMデザイン)
清涼ファン風雅ボディエアパット黒/緑 F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18856776
品番
FB-AP16BGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
作業着の中に着て風を通すベスト。
用途
風雅ボディサスペンダー・ハーネス用エアパッド
トラスコ品番
819-3367
サイズ
フリー
胸囲(cm)
90~118
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
39
注意
※ブレスエアー(R)は東洋紡株式会社の登録商標です。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。