デスクスタンド

デスクスタンド - 東京メタルデスクスタンド - 東京メタル

●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。

寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934126FS-5SPBZ
7,920
5,398
5,938(税込)
当日出荷
18934135FS-5SPSZ
7,920
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする