東京メタル
デスクスタンド
コード長さ(m)
1.6
材質
鉄
質量(kg)
1
高さ(mm)
400
スイッチ
ロータリースイッチ
口金
E26
電球
LED5W付きE2640W相当
セード寸法(mm)
Φ115×150
パイプ寸法(mm)
310
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
フレンジ寸法(mm)
Φ170
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934205
LCT-01BK
黒
¥
7,600
取扱い終了
18934214
LCT-01CH
クローム
¥
7,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください