パール金属
エスティ 泡立
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:ポリプロピレン
寸法(mm)
65×全長260
色
ホワイト
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045184
G-365
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください