曙産業
電子レンジ専用保温調理鍋Grand Cooker(グランクッカー)
レンジにかけた食材を保温容器に入れるだけ
火を使わずにじっくり本格保温調理
セット内容
保温容器蓋、内鍋(蓋・本体)、蒸し皿、保温容器本体、レシピブック付き
材質
保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ:ポリプロピレン、内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿:ポリメチルペンテン、内鍋ツマミ:ポリプロピレン、溶着リング:ステンレススチール、断熱材:発泡スチロール
寸法(mm)
300×220×180
質量(g)
1016
容量(L)
1.65
耐熱温度(℃)
120(保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ)、-40(内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿)、140(内鍋ツマミ)
耐冷温度(℃)
-20(保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ)、200(内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿)、-20(内鍋ツマミ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982654
RE-1526
オレンジ
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18982663
RE-1527
グリーン
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18982679
RE-1528
イエロー
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18982645
RE-1525
レッド
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください