曜日別特売

レンジモチアミ

レンジモチアミ - 曙産業レンジモチアミ - 曙産業レンジモチアミ - 曙産業

電子レンジでアッという間にふっくらおもち!
しかも、おもちがくっつかない!
くっつかない秘密は「ダブルエンボス加工」!
かわいいおもち形のモチアミです
お餅以外に、たこ焼き、焼きおにぎり等の冷凍食品にも便利にご使用いただけます

材質ポリプロピレン寸法(mm)147×130×20ホワイト質量(g)45耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983135RE-171
600
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする