たためるレンジモチアミ

たためるレンジモチアミ - 曙産業たためるレンジモチアミ - 曙産業たためるレンジモチアミ - 曙産業

電子レンジでアッという間にふっくらおもち!
しかも、おもちがくっつかない!
くっつかない秘密は「ダブルエンボス加工」!
大きく使えて、サッと小さくしまえる折りたたみタイプ。立てて収納できるので場所をとりません
おもち以外にも、焼きおにぎりやたこ焼きなど冷凍食品の解凍にも便利です

材質ポリプロピレン寸法(mm)(広げた時)247×247×21、(折畳時)247×133×25ホワイト質量(g)115耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983144RE-951
1,200
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする