TP-2732E-KP-304-S00-24 DCギアドモータ TP-2732E-KPタイプ スリーピース 73766823

 

TP-2732E-KP-304-S00-24 DCギアドモータ TP-2732E-KPタイプ スリーピース 73766823 TP-2732E-KP-304-S00-24 DCギアドモータ TP-2732E-KPタイプ スリーピース 73766823

DCギアドモータ TP-2732E-KPタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73766823 品番TP-2732E-KP-304-S00-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,790
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
減速比304 取付エンコーダ:可 質量(g)115 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)33.5 電圧(V)24 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])22.2 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:22 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)294 ドライバタイプTPDR-58A 許容トルク(mN・m)294 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])441(4.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする