曜日別特売

スーパー吸水ダスター

スーパー吸水ダスター - TAKAGI(高儀)スーパー吸水ダスター - TAKAGI(高儀)スーパー吸水ダスター - TAKAGI(高儀)スーパー吸水ダスター - TAKAGI(高儀)スーパー吸水ダスター - TAKAGI(高儀)スーパー吸水ダスター - TAKAGI(高儀)
(3件のレビュー)

驚くほどの給水力!乾きも早い! 洗濯機で洗えます。ハサミで切ってお好みのサイズ・形に。

用途食器やシンク周りの拭き取り、水切りなどに。床・カーペットの拭き取り、窓の掃除や結露の拭き取りに。浴室内の水分や結露の拭き取り、出入り口の足拭きに。ペットのシャンプー後の拭き取りに。洗車後や雨天時の車・バイク・自転車の拭き取りに。テレビやパソコン・家具のほこり取りに。付属品本体×2材質レーヨン80%・ポリプロピレン20%寸法(mm)38×38内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19655397
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 手洗い場消毒液拭き上げ
製造業

消毒液の中に入れて手の消毒拭き上げに使用しているが、吸水性が良いので、
乾燥するのに時短にもなる。

対象商品 : 19655397
2022-09-08
用途: 水回りの水滴取ったり、とにかく吸水力が抜群
プレジャーサービス業

少し小さめの物が有ったらテーブルの上でも使いたいです。

対象商品 : 19655397
2022-10-09
用途: 浴室の水滴取り
その他業種

浴室の掃除仕上げに使ってます。
カビ知らずです。
洗濯機で洗えるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする