8インチ5.5Jワイドホイール穴無し

8インチ5.5Jワイドホイール穴無し Gクラフト

人気の8インチワイドホイールに、待望の5.5Jが新登場!
リム幅は純正2.5Jホイールの倍以上の150mmになり、従来ラインナップ最大幅だった4.0Jより約35mmワイドになっています。
モンキー/ゴリラに装着できる8インチ最大幅のホイールです。スーパーワイドスイングアーム専用です。
取り付けの際には、チェーンラインを、外側へ20mmオフセットさせる必要があります。
バルブ穴はドラムブレーキの場合、前後共ブレーキパネル側です。ディスクブレーキの場合、前後共スプロケット側です。

仕様【取付に必要な部品】39419:20mmオフセットスペーサー、37125:20mmオフセットジェネレーターカバー、36028:20mmオフセットスプロケット16T、30047ワイドサス受け20mmワイド(ツインサスの場合)、30035ドラムブレーキアーム(ホンダ純正品番43410-GEY-000) 材質A5052材 リム幅(mm)約150 表面処理シルバーアルマイト仕上げ タイヤサイズ推奨:(B77)120/70-8 推奨チューブ3.5-4.0-8 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※すでに37124のアルミビレットジェネレーターカバーをお持ちのお客様は、37126のみ必要です
※ジャズ用のエンジンを使用する場合、3712520mmオフセットジェネレーターカバーは必要ありません
※エンジンの移動を防ぐため、39407エンジン補強プレートとの同時装着をお勧めします
※本製品は、公道使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19760275 39266
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする