曜日別特売

J&Aソーダフレッシュ

J&Aソーダフレッシュ - あおぞらJ&Aソーダフレッシュ - あおぞら
(2件のレビュー)

ポンプを押して加圧、空気の圧力で炭酸飲料・炭酸水の炭酸抜けを防ぎシュワシュワ感をキープします。

材質ポリアセタール、エラストマーピンク質量(g)30.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×72×50品名・タイプボトルストッパー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764694ピンク
490
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 子ども用・実験
その他業種

ペットボトルを使った子ども用実験で利用しました。
目的が達成出来、良かったです。

2025-01-06
用途: 実験
その他業種

値段も手ごろだし、使い勝手がとても良い。子どもが使用しても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする