曜日別特売
モノタロウ

デジタル温度計 ペン型

デジタル温度計 ペン型 - モノタロウデジタル温度計 ペン型 - モノタロウデジタル温度計 ペン型 - モノタロウデジタル温度計 ペン型 - モノタロウ
(73件のレビュー)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)

用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計内容量1本
注意
※温度測定用途以外での使用はお止めください
※長時間、水に濡らしたり、水の中に浸けないようにしてください。
※表示部やボタンのある本体部分は高温、低温の測定対象物から最低30mm以上は離してください。
※温度測定は長時間継続して使用しないでください。熱や冷気により故障の原因となります。
※通電している裸電線や装置内部の温度測定には使用しないでください。
※硬い物に無理やり差込んで使用しないでください。
※高温の油や腐食性の高い劇薬には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19856333MWT-1
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19856333
2025-12-19
用途: 水温計として携帯
自動車・二輪車・自転車関連業

デジタル表示で持ち歩くのにはいいサイズだと思います。
電池が別売りなので買わないといけません。

対象商品 : 19856333
2026-01-27
用途: 料理での温度測定。エアコン吹き出し口温度測定など
製造業

値段なりで安っぽいのは良いが、電池交換しようとして蓋を締め付けたら本体が割れた。強度が無さすぎる。

2025-09-05
用途: 料理のときの使用
合同会社フリースタイル教育・研究機関

十分使用可能でコスパ良いです。電池もあわせて購入しましょう!

対象商品 : 19856333
2025-09-18
用途: 食品の内部温度チェックに利用
串かつどてやき玄鷹斎飲食業

表示部分とスイッチが小さくやや使いづらい。防水構造でもないので水蒸気で作動しなくなってしまう事が有った。

1が参考にしています
2025-05-21
用途: 調理用
その他業種

従来使用していた温度計は不具合が多く、温度を測る時間も遅かったが、本品はスピーディに温度計測が出来て、不具合もなくとても使いやすくて満足している。

対象商品 : 19856333
2024-12-14
用途: タンク内の水温を、測る
あらた水産株式会社農・林・水産業

毎日測っています。見やすく、すぐ測れるので助かっています。値段も安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19856333
2024-08-02
用途: キャンドル制作
サービス業

何度もリピートしています。
どうしても消耗品になってしまうのですが
程よい大きさで安価なので気にせず使えます。
もう少し耐久性があるといいかな。

対象商品 : 19856333
2024-07-03
用途: 食品、お湯等適正温度の確認時に使用
株式会社ナガシマ

値段の割に使用勝手が良く割と正確ですので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
温度計のセンサーの種類を教えて下さい。
回答:
サーミスタを使用しております。
1が参考にしています
2024-05-24
質問:
蓄電池の電解液の温度も計測可能でしょうか。
回答:
計測不可です。
2024-05-24

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする