曜日別特売

GN油汚れに強いクロス

GN油汚れに強いクロス - LEC(レック)GN油汚れに強いクロス - LEC(レック)GN油汚れに強いクロス - LEC(レック)GN油汚れに強いクロス - LEC(レック)GN油汚れに強いクロス - LEC(レック)GN油汚れに強いクロス - LEC(レック)GN油汚れに強いクロス - LEC(レック)GN油汚れに強いクロス - LEC(レック)

話題の洗浄力 油汚れに強く、水拭きすると簡単に油汚れが落ちる。水で洗うと繊維が広がり、つかんだ油汚れを離すので、クロスについた汚れは水だけで洗い流せる。使い勝手の良い、両面ボア仕様。レンジフードまわりのお掃除や、電子レンジ庫内の汚れ落しに。また、コンロまわり・IHクッキングヒーターなど頑固な汚れの拭き取りに最適。

用途レンジフードまわりのお掃除や、電子レンジ庫内の汚れ落しに。また、コンロまわり・IHクッキングヒーターなど頑固な汚れの拭き取りに仕様油汚れに強い材質パイル部:レーヨン100%、基布:ポリエステル100%寸法(mm)200×300×5Hブルー質量(g)57タイプクロスアズワン品番64-1226-56内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19948356S-830
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする