タオルハンガー プレート

タオルハンガー プレート - 山崎実業タオルハンガー プレート - 山崎実業タオルハンガー プレート - 山崎実業
(1件のレビュー)

シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』
シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。
フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約16cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
ガラス戸へのご使用はお避けください。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)ホワイト質量(g)約110耐荷重(kg)1対応扉の厚さ:約1.4~2cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199489682793
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19948968
2019-05-26
用途: キッチンのタオルをかけるため
医療・福祉・介護関連業

賃貸のキッチンのどこにもタオルがかけられず、これを購入しました。扉の厚みがギリギリでしたが、ガッチリ固定されてずれず、使いやすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする