Max Factory
モーターオイル
ハイブリッド車等の省燃費車専用エンジンオイル
ベースオイル
化学合成系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(4L×6缶)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
API
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19953965
-
5W-20
SN/GF-5
オープン
取扱い終了
返品不可
19954008
-
10W-40
SN/CF
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください