Max Factory
モーターオイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(4L×6缶)
注文コード
19954008
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハイブリッド車等の省燃費車専用エンジンオイル
SAE
10W-40
API
SN/CF
ベースオイル
化学合成系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性