曜日別特売

カウンタークロス

カウンタークロス - 尚美堂

薄手タイプはしなやかで使いやすく、厚手タイプは水分をしっかり吸収します。用途に合わせて色の使い分けができます。

材質レーヨン100%シートサイズ(mm)350×600
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20059778薄手1箱(100枚)ホワイト2-3468-01
2,610
2,584
2,842(税込)
翌々日出荷
20059787薄手1箱(100枚)ピンク2-3468-02
2,610
2,584
2,842(税込)
翌々日出荷
20059796薄手1箱(100枚)ブルー2-3468-03
2,610
2,584
2,842(税込)
翌々日出荷
20059805薄手1箱(100枚)グリーン2-3468-04
2,610
2,584
2,842(税込)
翌々日出荷
20059866厚手1箱(60枚)ホワイト2-3493-01
2,770
2,742
3,016(税込)
翌々日出荷
20059875厚手1箱(60枚)ピンク2-3493-02
2,770
2,742
3,016(税込)
翌々日出荷
20059884厚手1箱(60枚)ブルー2-3493-03
2,770
2,742
3,016(税込)
翌々日出荷
20059893厚手1箱(60枚)グリーン2-3493-04
2,770
2,742
3,016(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする