フライパン

フライパン アズワン

作業性を考慮した短めのハンドルです。電磁調理器でも使用可能です。

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20065938 192500 EBM ビストロ 二層クラッド 18cm 電磁調理器可 3-4841-01
10,700
10,593
11,652 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20065947 21cm EBM ビストロ 二層クラッド 21cm 電磁調理器可 3-4841-02
11,400
11,286
12,415 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20065956 24cm EBM ビストロ 二層クラッド 24cm 電磁調理器可 3-4841-03
13,000
12,870
14,157 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20065965 27cm EBM ビストロ 二層クラッド 27cm 電磁調理器可 3-4841-04
14,600
14,454
15,899 (税込)
6日以内出荷

返品不可
20065974 30cm EBM ビストロ 二層クラッド 30cm 電磁調理器可 3-4841-05
15,900
15,741
17,315 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20065983 33cm EBM ビストロ 二層クラッド 33cm 電磁調理器可 3-4841-06
17,700
17,523
19,275 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする