LEMO
オールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット)
マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。
用途
RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
はんだ
材質
真鍮、金
形状
ストレート
定格電流(A)
4
コンタクトユニット
同軸
インピーダンス(Ω)
50
IP等級
IP50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726723
APF.00.250.DTAR
赤
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
24726714
APF.00.250.DTAB
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください