曜日別特売

同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ

同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ - LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ - LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ - LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ - LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ - LEMO

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格

用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質真鍮、ニッケル形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24727798EPA.00.250.NTN
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
24727807EPB.00.250.NTN
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
24727816EPC.00.250.NTN
オープン
5,298
5,828(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする