曜日別特売

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ - LEMO
(1件のレビュー)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。

- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロムIP等級IP50内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
形状
定格電流(A)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24728437FGG.0B.302.CLAD422ストレート103.3~4.2
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
24728455FGG.0B.302.CLAD522ストレート104.3~5.2
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
24728464FGG.0B.302.CLAD52Z2ストレート104.3~5.2
オープン
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728473FGG.0B.303.CLAD423ストレート83.3~4.2
オープン
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728489FGG.0B.303.CLAD42Z3ストレート83.3~4.2
オープン
6,598
7,258(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728498FGG.0B.303.CLAD523ストレート84.3~5.2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24728507FGG.0B.303.CLAD563ストレート85.3~5.6
オープン
6,598
7,258(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728516FGG.0B.304.CLAD424ストレート73.3~4.2
オープン
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728534FGG.0B.304.CLAD524ストレート74.3~5.2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24728543FGG.0B.304.CLAD52Z4ストレート74.3~5.2
オープン
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728559FGG.0B.304.CLAD564ストレート75.3~5.6
オープン
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728568FGG.0B.305.CLAD425ストレート6.53.3~4.2
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
24728577FGG.0B.305.CLAD525ストレート6.54.3~5.2
オープン
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728586FGG.0B.305.CLAD52Z5ストレート6.54.3~5.2
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
24728595FGG.0B.305.CLAD565ストレート6.55.3~5.6
オープン
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728604FGG.0B.306.CLAD566ストレート2.55.3~5.6
オープン
9,898
10,888(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728629FGG.0B.307.CLAD527ストレート2.54.3~5.2
オープン
8,798
9,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728638FGG.0B.307.CLAD52Z7ストレート2.54.3~5.2
オープン
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728647FGG.0B.309.CLAD529ストレート24.3~5.2
オープン
9,798
10,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728656FGG.0B.309.CLAD569ストレート25.3~5.6
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
24728839FGG.1B.302.CLAD622ストレート155.3~6.2
オープン
9,398
10,338(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728857FGG.1B.304.CLAD624ストレート105.3~6.2
オープン
9,698
10,668(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728884FGG.1B.306.CLAD626ストレート75.3~6.2
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
24728893FGG.1B.306.CLAD726ストレート76.3~7.2
オープン
14,980
16,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728909FGG.1B.307.CLAD427ストレート73.1~4.2
オープン
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728918FGG.1B.307.CLAD527ストレート74.3~5.2
オープン
18,980
20,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728927FGG.1B.307.CLAD52Z7ストレート74.3~5.2
オープン
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728936FGG.1B.307.CLAD627ストレート75.3~6.2
オープン
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728954FGG.1B.308.CLAD628ストレート55.3~6.2
オープン
11,980
13,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728963FGG.1B.308.CLAD728ストレート56.3~7.2
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
24728979FGG.1B.310.CLAD5210ストレート2.54.3~5.2
オープン
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728988FGG.1B.310.CLAD6210ストレート2.55.3~6.2
オープン
16,980
18,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729006FGG.1B.316.CLAD5216ストレート1.54.3~5.2
オープン
22,980
25,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729119FGG.2B.310.CLAD8210ストレート87.3~8.2
オープン
18,980
20,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728446FGG.0B.302.CLAD42Z2ストレート103.3~4.2
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
24728525FGG.0B.304.CLAD42Z4ストレート73.3~4.2
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
24728613FGG.0B.307.CLAD42Z7ストレート2.53.3~4.2
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
24728848FGG.1B.302.CLAD722ストレート156.3~7.2
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
24728866FGG.1B.305.CLAD625ストレート95.3~6.2
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
24728875FGG.1B.305.CLAD725ストレート96.3~7.2
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
24728945FGG.1B.308.CLAD528ストレート54.3~5.2
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
24728997FGG.1B.314.CLAD7614ストレート27.3~7.6
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
24729094FGG.2B.302.CLAD822ストレート257.3~8.2
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
24729103FGG.2B.302.CLAD992ストレート259.3~9.9
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
24729128FGG.2B.326.CLAD7226ストレート26.3~7.2
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
24729137FGG.2B.326.CLAD72Z26ストレート26.3~7.2
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
24729146FGG.2B.326.CLAD92Z26ストレート28.3~9.2
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
24729155FGG.2B.332.CLAD9932ストレート1.59.3~9.9
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
24729313FGG.3B.304.CLAD924ストレート197.8~9.2
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
24729329FGG.3B.326.CLAD10Z26ストレート49.3~10.0
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24728489
2019-05-07
用途: 接触不良を起こしたくない場所での使用
製造業

カチッとホールドされて安心感がある。しっかりしたつくりなので仕方がないがもう少し安価だとなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする