4620008000 OPPラップ#20 精工 25203344

※使用例

OPPラップ#20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6本)
短辺(mm)200
内容量1セット(6本)注文コード25203344品番4620008000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

別途専用のラップ包装機にセット出来る無地タイプのOPPロールになります。

用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に!
穴数
0
材質
OPP防曇
長辺(mm)
500m巻き
短辺(mm)
200
厚さ(mm)
0.020
厚さ
#20
寸法(幅Wmm×長さLm)
200×500
注意
※プラマークは入っていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする