ケナメタル
ミーリングインサート SPHX 0°
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様
形状
正方形
切刃数
1
寸法BS(mm)
2
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃長l(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25236208
SPHX1205PCTR-GP1WBK KY3500
1セット(5個)
11
5.5
¥
19,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236436
SPHX1205PCER-GP1WB KCK15
1セット(5個)
11
5.5
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240444
SPHX1205PCER-GP1WB KC520M
1セット(5個)
11
5.5
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248144
SPHX1205PCFRGN1WB KCK15
1セット(5個)
11
5.2
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248153
SPHX1205PCFRGN1WB KC725M
1セット(10個)
11
5.2
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248169
SPHX1205PCFRGN1WB KC520M
1セット(10個)
11
5.2
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248178
SPHX1205PCFRGN1WB KTPK20
1セット(10個)
11
5.2
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248187
SPHX1205PCFRGN1WBK KY3500
1セット(5個)
11
5.2
¥
19,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248659
SPHX1205PCERGNT1WB KB1340
1個
12.7
5.5
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253069
SPHX1205PCFLGN1WB KCK15
1セット(5個)
11
5.5
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259719
SPHX1205PCERGN1WB KCPK30
1セット(10個)
11
5.2
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください