ケナメタル
ミーリングインサート SDCW-GN
KSSM90°IC12用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
幅D(mm)
12.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238466
SDCW1204PDSRGN KY3500
-
0.8
-
-
-
-
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238475
SDCW120412PDSRGN KY3500
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
なし
15
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください