ケナメタル
ミーリングインサート SPHX-GP 20°
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。4コーナー仕様
形状
正方形
切刃数
4
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
厚さS(mm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25247426
SPHX15T6ZCERGP4S KCK15
1.2
6.6
12.49
¥
49,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください