ケナメタル
ミーリングインサート SPHX 20°
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。ワイパー。1コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
11
厚さS(mm)
6.6
切刃数
1
寸法BS(mm)
2.7
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25247864
SPHX15T6ZCFRGN1W KCK15
¥
31,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください