ケナメタル
ミーリングインサート SPHX1205-GN W 70°
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。1コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
5.5
切刃数
1
寸法BS(mm)
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248205
SPHX1205ZCFRGN1W KCK15
1セット(5個)
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248214
SPHX1205ZCFRGN1W KC520M
1セット(5個)
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248223
SPHX1205ZCFRGN1WK KY3500
1セット(10個)
¥
38,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください