ケナメタル
ミーリングインサート BGHX
Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)
5
形状
正方形
切刃数
2
寸法BS(mm)
1.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25253078
BGHX15L508PCFRGG KC510M
1セット(5個)
0.8
¥
15,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257077
BGHX15L504PCFRGG K110M
1セット(5個)
0.4
¥
13,450
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257086
BGHX15L508PCFRGG K110M
1セット(5個)
0.8
¥
13,450
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257129
BGHX15L515PCFRGG K110M
1セット(10個)
1.5
¥
26,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257138
BGHX15L515PCFRGG KC510M
1セット(5個)
1.5
¥
15,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください