ミーリングインサート OFPT64-HB

ミーリングインサート OFPT64-HB - ケナメタル

KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様

刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257716OFPT07L6AFSNHB KC725M1セット(10個)
23,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259046OFPT07L6AFSNHB KC522M1セット(10個)
22,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259229OFPT07L6AFSNHB KCPK301セット(10個)
24,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259518OFPT07L6AFSNHB KCK151セット(10個)
24,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397427OFPT07L6AFSNHB KCSM401セット(5個)
12,250
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする