ケナメタル
ミーリングインサート MDHX-ERGD
Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様
形状
正方形
勝手
右
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
寸法BS(mm)
0.8
幅D(mm)
13
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259466
MDHX1004ZDERGD KC520M
¥
17,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264576
MDHX1004ZDERGD K110M
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264585
MDHX1004ZDERGD KTPK20
¥
17,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください