ケナメタル
ミーリングインサート SDCT-LE
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
幅D(mm)
12.7
全10種類を絞り込む
コーナーR(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
3.2
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25263194
SDCT120404PDFRLE KC410M
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263203
SDCT120404PDFLLE KC410M
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263219
SDCT1204PDFRLE KC410M
1セット(5個)
0.8
-
-
-
-
-
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263228
SDCT1204PDFLLE KC410M
1セット(5個)
0.8
-
-
-
-
-
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263237
SDCT120412PDFRLE KC410M
1セット(5個)
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263246
SDCT120412PDFLLE KC410M
1セット(10個)
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263255
SDCT120416FNLE KC410M
1セット(5個)
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263264
SDCT120420FNLE KC410M
1セット(5個)
2
2.0
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263273
SDCT120424FNLE KC410M
1セット(5個)
2.4
2.4
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
7,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263289
SDCT120432FNLE KC410M
1セット(5個)
3.2
3.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください