曜日別特売

ミーリングインサート SPCT-LE

ミーリングインサート SPCT-LE - ケナメタル

KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様

形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10内容量1セット(5個)
全6種類を絞り込む
コーナーR(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25263298SPCT10T304PPFRLE KC410M0.40.4一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263307SPCT10T304PPFLLE KC410M0.40.4一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263316SPCT10T3PPFRLE KC410M0.8-----
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263325SPCT10T3PPFLLE KC410M0.8-----
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263334SPCT10T312PPFRLE KC410M1.21.2一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
7,350
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263343SPCT10T320FNLE KC410M22.0一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする