ケナメタル
ミーリングインサート SEKT-44-GP2
KSSM45°用インサート。K級。中切削加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)
14
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.65
幅D(mm)
14
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25263447
SEKT1404AEENGP2 KC725M
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263456
SEKT1404AEENGP2 KC520M
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263465
SEKT1404AEENGP2 KCK15
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263474
SEKT1404AEENGP2 KCPK30
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263483
SEKT1404AESNGP2 KC725M
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263499
SEKT1404AESNGP2 KC520M
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263508
SEKT1404AESNGP2 KCK15
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263517
SEKT1404AESNGP2 KCPK30
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390585
SEKT1404AEENGP2 KCPM40
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390594
SEKT1404AESNGP2 KCPM40
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください