ケナメタル
ミーリングインサート SDPT-GB2
KSSM90°IC12用インサート。P級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
12.7
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25265023
SDPT1204PDERGB2 KC725M
1セット(5個)
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265039
SDPT1204PDERGB2 KCK15
1セット(5個)
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265048
SDPT1204PDERGB2 KCPK30
1セット(5個)
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265057
SDPT1204PDSRGB2 KC725M
1セット(5個)
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265066
SDPT1204PDSRGB2 KCK15
1セット(5個)
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265075
SDPT1204PDSRGB2 KCPK30
1セット(5個)
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361544
SDPT1204PDERGB2 KCPM40
1セット(10個)
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361553
SDPT1204PDSRGB2 KCPM40
1セット(5個)
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398154
SDPT1204PDERGB2 KCSM40
1セット(5個)
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398163
SDPT1204PDSRGB2 KCSM40
1セット(10個)
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください