ケナメタル
ミーリングインサート BGHX
Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
6
厚さS(mm)
5
切刃数
1
寸法BS(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266579
BGHX15L5PCTRHET KD1410
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください