曜日別特売

ミーリングインサート BGHX

ミーリングインサート BGHX - ケナメタル

Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。1コーナー仕様

刃長l(mm)5.2コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)5形状正方形切刃数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266588BGHX15L504ERGET KD1415
20,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする