ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)
18
最小加工幅(mm)
16
内容量
1個
全9種類を絞り込む
刃列
選択してください
4
5
7
8
9
10
18
20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267263
125H08NK90SP10N16K
125
18
8
40
¥
291,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267324
125Y08NK90SP10N16K
125
8
4
32
¥
302,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267394
160H10NK90SP10N16K
160
18
10
40
¥
334,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267455
160Y10NK90SP10N16K
160
10
5
40
¥
343,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267525
200Y14NK90SP10N16K
200
14
7
40
¥
453,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267559
250J18NK90SP10N16K
250
18
18
50
¥
530,500
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267586
250Y18NK90SP10N16K
250
18
9
60
¥
547,600
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267604
315K20NK90SP10N16K
315
18
20
60
¥
588,400
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267638
315Y20NK90SP10N16K
315
20
10
60
¥
607,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください