ケナメタル
ミーリングインサート OFKT53-HB
KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)
6
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5
形状
八角形
内接円(mm)
15
切刃数
8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268119
OFKT06L5AFSNHB KC725M
1セット(5個)
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268225
OFKT06L5AFSNHB KCPK30
1セット(10個)
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268478
OFKT06L5AFSNHB KC522M
1セット(5個)
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397375
OFKT06L5AFSNHB KCSM40
1セット(5個)
¥
10,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください