ミーリングインサート OFKT64-LB

ミーリングインサート OFKT64-LB - ケナメタル

KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様

刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25270788OFKT07L6AFENLB KCPK301セット(5個)
15,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270797OFKT07L6AFSNLB KCPK301セット(10個)
31,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274805OFKT07L6AFSNLB KC725M1セット(10個)
30,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274814OFKT07L6AFENLB KC725M1セット(10個)
30,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274848OFKT07L6AFENLB KC522M1セット(10個)
30,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
25397393OFKT07L6AFENLB KCSM401セット(5個)
15,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする