ケナメタル
ミーリングインサート OFKT53-LB
KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
15
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
6
厚さS(mm)
5
切刃数
8
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイパー幅BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274823
OFKT06L5AFSNLB KC725M
1セット(10個)
1.21
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274839
OFKT06L5AFENLB KC725M
1セット(5個)
1.23
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274857
OFKT06L5AFSNLB KC522M
1セット(5個)
1.21
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274866
OFKT06L5AFSNLB KC520M
1セット(5個)
1.21
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274875
OFKT06L5AFSNLB KCPK30
1セット(10個)
1.21
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274893
OFKT06L5AFENLB KC522M
1セット(5個)
1.23
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274909
OFKT06L5AFENLB KCK15
1セット(10個)
1.23
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274918
OFKT06L5AFENLB KCPK30
1セット(10個)
1.23
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397357
OFKT06L5AFENLB KCSM40
1セット(5個)
1.23
¥
10,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください