曜日別特売

ミーリングインサート SNHJ-LD

ミーリングインサート SNHJ-LD - ケナメタル

KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様

形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
全6種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25354325SNHJ10T308ENLD KC520M1セット(5個)0.80.8
11,400
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354334SNHJ10T308ENLD KC725M1セット(5個)0.80.8
11,400
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354343SNHJ10T308ENLD KCK151セット(10個)0.80.8
23,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354359SNHJ10T308ENLD KCPK301セット(10個)0.80.8
23,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354368SNHJ10T312ENLD KC725M1セット(10個)1.21.2
19,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354377SNHJ10T312ENLD KCK151セット(10個)1.21.2
23,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする