ケナメタル
ミーリングインサート SNHX-GP
90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
形状
正方形
切刃数
4
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さS(mm)
寸法L1(mm)
幅D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25361745
SNHX11T3PZTNGP KCPM40
2.7
11
11
¥
29,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361754
SNHX1102PZTNGP KCPM40
2.3
11
11
¥
29,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361763
SNHX1203PZTNGP KCPM40
3.2
12.7
12.7
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください