ケナメタル
ミーリングインサート ONGX08-HB
Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状
八角形
厚さS(mm)
5.81
切刃数
16
幅D(mm)
20
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25381397
ONGX080620SNHB KCK15
1セット(10個)
2
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381503
ONGX080620SNHB KC514M
1セット(5個)
2
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381519
ONGX080620SNHB KCPK30
1セット(10個)
2
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381528
ONGX080620SNHB KCK20
1セット(10個)
2
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381537
ONGX080630SNHB KC514M
1セット(5個)
3
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381546
ONGX080630SNHB KCK15
1セット(5個)
3
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381555
ONGX080630SNHB KCK20
1セット(10個)
3
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381598
ONGX080608SNHB KC514M
1セット(5個)
0.8
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381607
ONGX080608SNHB KCK15
1セット(10個)
0.8
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください