ケナメタル
ミーリングインサート ONGX08-LE
Mill16用インサート。G級。軽切削加工用。16コーナー仕様
形状
八角形
コーナーR(mm)
2
厚さS(mm)
5.81
切刃数
16
幅D(mm)
20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25381406
ONGX080620ENLE KC514M
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409196
ONGX080620ENLE KCK15
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409205
ONGX080620ENLE KCK20
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください