ケナメタル
ミーリングインサート ONGX08-GP
Mill16用インサート。G級。中~粗加工用。16コーナー仕様
形状
八角形
コーナーR(mm)
2
厚さS(mm)
5.81
切刃数
16
幅D(mm)
20
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25381415
ONGX080620SNGP KC514M
1セット(5個)
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381424
ONGX080620SNGP KCK15
1セット(10個)
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409239
ONGX080620SNGP KCK20
1セット(10個)
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409248
ONGX080620SNGP KCPK30
1セット(5個)
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください