ケナメタル
ミーリングインサート ONPX08-HB
Mill16用インサート。P級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状
八角形
コーナーR(mm)
2
厚さS(mm)
5.81
切刃数
16
幅D(mm)
20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25381589
ONPX080620SNHB KCK15
1セット(10個)
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398364
ONPX080620SNHB KCK20
1セット(5個)
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409266
ONPX080620SNHB KCPK30
1セット(10個)
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください