ケナメタル
ミーリングインサート SDCT-LD2
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
コーナーR(mm)
6.3
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
切刃数
2
幅D(mm)
12.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25390463
SDCT120464ENLD2 KCSM40
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください