ケナメタル
ミーリングインサート SDHT09-423
5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状
正方形
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
15
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
9.53
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
切刃数
4
幅D(mm)
9.53
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25397619
SDHT09T308EN423 KCSM40
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください